Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5120 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.8730 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo0.5090 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.8690 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.