Motion
60346
Casco duro, patrón KARBN de primera calidad, ala completa sin ventilación, clase E, lámpara
Artículo MI #11906722
No. Fabricante 60346
Precio190.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casco duro, patrón KARBN de primera calidad, ala completa sin ventilación, clase E, lámpara
Artículo MI #11906722
No. Fabricante 60346

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    De 6.5 a 8 pulg.

Detalles

  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Negro
  • Gráficos
    Patrón de KARBN .
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS/PC
  • Ventilación
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
CASCO 60346 , ESTAMPADO KARBN PREMIUM, N
  • Hard Hat tiene un patrón KARBN de película de polímero hidromermermada elegante, moderno y duradero en un compuesto PC/ABS resistente
  • Probado hasta 20kV, este casco de Clase E Tipo 1 cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15, EN397:2012+A1:2012-5.2.4 (Deformación lateral-LD), EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (Impacto delantero/trasero/lateral)
  • Los soportes de accesorios patentados en la parte delantera y trasera garantizan que los faros opcionales de Klein se fijan de forma segura y precisa, siempre, sin necesidad de correas ni bridas
  • La banda para el sudor y la almohadilla superior transpirables y lavables a máquina mejoran la comodidad con una tecnología evaporativa avanzada, simplemente húmeda y agitada, para horas de refrigeración
  • Este modelo incluye faros recargables Klein (n.o de cat. 56062) con cable de carga
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande incluso con guantes puestos y almohadilla suave para el cuello que gira para limpiar nudos de bandana y colas de caballo
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste opcional y una mejor circulación del aire
  • Accesorios opcionales y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56048, 56049, 56062); banda para el sudor (n.o de cat. N.o KHHSWTBND2), almohadilla superior (n.o N.o KHHTOPPAD2), suspensión (n.o n.o KHHSPN2) y correa de barbilla (n.o N.o KHHSTRP)