Motion
66040
Llaves; Llaves - Tamaño de unidad de 1/2 pulg., Número de tomas: 4
Artículo MI #11906748
No. Fabricante 66040
Precio256.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llaves; Llaves - Tamaño de unidad de 1/2 pulg., Número de tomas: 4
Artículo MI #11906748
No. Fabricante 66040
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
Precio256.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    7/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    3/8 pulg.

Detalles

  • Número de piezas
    5
  • Número de tomas
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 66040 2-IN-1 5-PIECE
  • Ocho tamaños combinados en cuatro tomas, incluidos: 7/8 x 11/16-Inch, 3/4 x 9/16-Inch, 5/8 x 7/16-Inch y 1/2 x 3/8-Inch
  • Tomas de impacto de un solo extremo con ajuste manos libres entre tamaños de toma
  • El diseño de 12 puntos es más fácil de colocar y funciona con sujetadores cuadrados
  • Dos tamaños de enchufe coaxial con resorte en cada herramienta
  • Adaptador hexagonal de 1/4-Inch por 1/2-Inch cuadrados
  • La toma profunda con unidad 1/2-Inch funciona muy bien para la instalación y extracción de hardware
  • El diseño de orificio transversal evita la separación accidental del adaptador y la toma
  • Diseñada para su uso con llaves de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o N.o BAT20-CW/BAT20-CW1)
  • Las tomas están codificadas por colores para identificar rápidamente los tamaños
  • Tomas de repuesto disponibles (se venden por separado)