Motion
404510GM

GGB BEARINGS
404510GM

Orificio de 40 mm, longitud de 10 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695225
No. Fabricante 404510GM
Precio19.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
404510GM

Orificio de 40 mm, longitud de 10 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695225
No. Fabricante 404510GM
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
Precio19.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5748 pulg., 40 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo de fibra;Carga alta;Autolubricante;Sin mantenimiento;Sin grasa;Sin plomo;Compatible con RoHS;Excelente resistencia a golpes y desalineación;Excelente resistencia a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • País de origen
    EE. UU.;Alemania;Francia;Brasil;Eslovaquia;China
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 40 mm D.I. x 45 mm D.E. x 10 mm Longitud
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    450 045/450.095 mm;1 7734/1.7754 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
404510GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good