Motion
G5351-K22
20V Herramienta de corte y afiladora de ángulo inalámbrico 2 Kit de batería, 8000 RPM, 1HP, rueda de 4.5"
Artículo MI #14265976
No. Fabricante G5351-K22
Precio319.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20V Herramienta de corte y afiladora de ángulo inalámbrico 2 Kit de batería, 8000 RPM, 1HP, rueda de 4.5"
Artículo MI #14265976
No. Fabricante G5351-K22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio319.99 USD/cada uno(Mercado/Lista 456.47 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.4000 pulg.
  • Longitud total
    13.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.1100 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.4 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mango
    Mango delgado con agarre de goma
  • Tipo de mango
    Ángulo derecho
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Material de la carcasa
    Carcasa de compuesto resistente a los impactos y a los productos químicos
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • UPC_NO
    663023168937
  • Velocidad variable
    No
  • Garantía
    3 años limitado

Descripción general

Descripción del fabricante
G5351-K22 20V RECTIFICADOR/HERRAMIENTA DE CORTE ANGULAR
  • 1.0 HP proporciona hasta 8,000 rpm para realizar un trabajo corto de eliminación de material en una variedad de superficies.
  • La G5351 es una herramienta ligera y compacta que pesa 5 lbs
  • (incluida la batería) y una longitud de 13.25", lo que mejora el control y el acceso a espacios reducidos.
  • El interruptor de paleta extendido con palanca de bloqueo evita el disparo accidental y proporciona un agarre más cómodo al maniobrar.
  • Diseño de bloqueo del husillo con una simple pulsación del botón para desacoplar
  • El husillo se puede utilizar con todas las ruedas 5/8”-11 y 4.5”-5.0” .
  • Protección automática contra rebotes y protección contra sobrecargas con freno eléctrico.
  • Cambio de guarda sin herramientas.
  • Incluye: rectificador G5351 , (2) baterías BL2022 20V 5Ah , cargador de baterías BC1121 12/20V ; protector tipo 1 (corte); protector tipo 27 (molienda); mango, brida, tuerca, llave de gancho; cable del cargador, manuales

También puede gustarle

Los clientes también compraron