Motion
54214
Grasa de baja temperatura LPS para uso alimentario - Grado NLGI 2 , Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco roto, Grado alimentario, -4° C a 202° C ( -40° F a 395° F)
Artículo MI #14301219
No. Fabricante 54214
Precio55.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de baja temperatura LPS para uso alimentario - Grado NLGI 2 , Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color blanco roto, Grado alimentario, -4° C a 202° C ( -40° F a 395° F)
Artículo MI #14301219
No. Fabricante 54214
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
Su precio$55.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Contenido de VOC
    0.5 %
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cojinetes Cadenas Canales Transportadores Equipos de llenado Racks de alimentos Carros de servicio de alimentos Equipos de transmisión abierta Equipos de congelación Flash
  • Tipo de base
    PAO
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco roto
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • País de origen
    EE. UU.
  • Punto de caída
    600 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Punto de inflamación
    <gt/>395.6° F (<gt/>202° C)
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Formulario
    Sólido
  • Espesante de grasa
    Sulonato de calcio
  • Código de armonización
    3403190000
  • Número de catálogo del fabricante
    54214
  • Número de Upc del fabricante
    78827542140
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    395 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    NSF, H1
  • Olor
    Similar al petróleo
  • Tipo de aceite
    PAO
  • Hoja de datos del producto
  • Serie
    DETEX
  • Rango de temperatura
    -40° F a 395° F (-4° C a 202° C)
  • UPC_NO
    78827542140
  • Viscosidad
    70 - 90 cST a 40° C (aceite base)
  • Lavado con agua
    1.0%

Descripción general

Descripción del fabricante
54214 LPS DETEX PARA ALIMENTOS DE BAJA TEMPERATURA
  • La grasa NSF H1 se puede utilizar en cualquier lugar dentro de una instalación donde pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Fórmula multiusos de larga duración que proporciona una lubricación excepcional y protección contra la corrosión para rodamientos, portaobjetos y otras piezas metálicas móviles
  • Diseñado para funcionar en aplicaciones de rango de baja temperatura como refrigeradores y congeladores
  • Las excelentes propiedades de carga y desgaste prolongan los ciclos de mantenimiento preventivo
  • Tapón de plástico detectable con metal y rayos X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron