Motion
5900-100
Toallitas industriales y de limpieza - Fragancia tratada y sin perfume, número de toallitas: 100
Artículo MI #15507970
No. Fabricante 5900-100
Precio25.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallitas industriales y de limpieza - Fragancia tratada y sin perfume, número de toallitas: 100
Artículo MI #15507970
No. Fabricante 5900-100
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
Su precio$25.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño/tipo del contenedor
    Paquete resellable
  • Vida útil
    2 años
  • Peso
    5.00 lb
  • Longitud de limpieza
    15.0000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestra tela de cocodrilo original® se diseñó para limpiar la suciedad de tamaño industrial en lugares de trabajo grasientos y grasientos. Este resistente paño de limpieza de uso general se encarga de todo tipo de desorden que se encuentra en entornos industriales, de fabricación y de construcción.
  • Tipo de toallita de limpieza
    Paño de limpieza
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    5060460470077
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF: Compuestos no alimentarios P1
  • Número de toallitas
    100
  • Vídeo del producto
  • Aroma
    Sin perfume
  • Superficies limpias
    Diseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.
  • Tratado o seco
    Tratado
  • UPC_NO
    5060460470077

Descripción general

Descripción del fabricante
5900-100 ORIGINAL 100CT
  • NO LIMPIES, ATAQUES: Diseñado para disolver y absorber grasa, suciedad, aceite, pintura, masilla, pegamento y suciedad del automóvil en entornos de trabajo reales. Ideal para plástico, vinilo, metal, madera, cuero, equipamiento de gimnasio, alfombras, bambú, telas y más.
  • MÁS EFICAZ, MÁS VALOR: nuestras toallitas de limpieza gigantes de 15″ x 10″ Crocodile Cloth® están diseñadas para fregar y absorber, lo que significa que necesitas menos toallitas para limpiar el mismo desastre. Nuestras toallitas permanecen húmedas durante más tiempo y cuentan con un diseño resistente y muy resistente.
  • LIMPIEZA VERSÁTIL Y DE SUPERFICIE MÚLTIPLE: ¡Aborde cualquier desorden, cualquier tamaño, sobre cualquier superficie! Estas toallitas de manos de tela desechables de alta resistencia cuentan con una resistencia a la tracción sin igual y utilizan una fórmula desengrasante única de baja espuma que es segura para casi cualquier superficie. Esta es la única toallita de limpieza desechable que necesita para trabajos difíciles en el taller, fábrica, garaje o hogar.
  • PIEL SEGURA: las toallitas de tela de cocodrilo® están dermatológicamente probadas e infundidas con aloe vera y vitamina E para que sean seguras para tus manos mientras consumes grasa y aceite. Cada toallita desechable está formulada para permanecer húmeda fuera del envase durante más de una hora.
  • NO MÁS WIMPY WIPES: Estas toallitas de gran tamaño no solo son difíciles de desordenar, sino que son increíblemente fuertes y no son rivales para la competencia. Crocodile Cloth® está diseñado para ser más de 4x veces más eficaz que la toallita de limpieza estándar y se fabrica con orgullo en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"