Motion
TRQ62103

TEKTON, INC
TRQ62103

3/8 Inch Drive 72-Tooth Flex Head Split Beam Torque Wrench (20 - 100 ft-lb)
Artículo MI #15587111
No. Fabricante TRQ62103
Precio250.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TEKTON, INC
TRQ62103

3/8 Inch Drive 72-Tooth Flex Head Split Beam Torque Wrench (20 - 100 ft-lb)
Artículo MI #15587111
No. Fabricante TRQ62103
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
Precio250.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18.8000 pulg.
  • Peso
    2.1 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de llave
    Llave dinamométrica

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE TRQ62103 3/8 PULGADAS, 72-TOOTH
  • Precisión del +-4% en todo el rango de par de torsión de 20-100 pies-lb.
  • Cada llave dinamométrica se serializa y calibra de acuerdo con el estándar ASME B107.300-2010 y los resultados detallados de la prueba se registran en el certificado incluido
  • Un tornillo de mano de giro suave facilita el ajuste preciso del par, mientras que los dientes del interior de la cubierta abatible bloquean el ajuste del par en su lugar durante el uso
  • A diferencia de otros diseños de llaves dinamométricas, esta llave se puede almacenar en cualquier ajuste de par sin perder precisión
  • Una escala en el cuerpo de la llave permite una rápida conversión de pies-libras a newton-metros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo