Motion
55582
bolsa de herramientas - Poliéster, material inferior de poliéster
Artículo MI #15773625
No. Fabricante 55582
Precio28.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
bolsa de herramientas - Poliéster, material inferior de poliéster
Artículo MI #15773625
No. Fabricante 55582
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
Precio28.26 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Bolsa con cremallera de doble compartimento que mantiene todo lo que necesitas organizado y fácilmente accesible • Fabricada con material 1680d resistente al agua y de alta resistencia • Parte inferior reforzada fabricada con material 2520d • La parte inferior plana 3-Inch permite que la bolsa con cremallera soporte para un fácil acceso • Asa para un fácil transporte • El distintivo color naranja ayuda a organizar las herramientas según la tarea específica • La bolsa con cremallera tiene 10-Inch largo x 16-Inch alto x 73-Inch de fondo plano (25 x 15 cm x 7.5 cm)
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Parte inferior de poliéster, poliéster
  • Estilo de bolsa de herramientas
    Bolso con doble cremallera

Descripción general

Descripción del fabricante
55582 BOLSA DOBLE CON CREMALLERA, 10 X 6 X 3-INCH
  • Bolsa con cremallera de doble compartimento que mantiene todo lo que necesita organizado y fácilmente accesible
  • Fabricado con material 1680d resistente al agua y de alta resistencia
  • Parte inferior reforzada fabricada con material 2520d
  • La parte inferior plana 3-Inch permite que la bolsa con cremallera se levante para facilitar el acceso
  • Mango para facilitar el transporte
  • El distintivo color naranja ayuda a organizar las herramientas por tarea de trabajo específica
  • La bolsa con cremallera mide 10-Inch largo x 6-Inch alto x 3-Inch fondo plano (25 x 15 cm x 7.5 cm)