Motion
2899680

DUPONT
2899680

2899680 Pâte antigrippante - 453 g, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01141936
N° MFR2899680
Prix208.25 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
2899680

2899680 Pâte antigrippante - 453 g, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01141936
N° MFR2899680

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix208.25 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    453 g
  • Hauteur
    4.96
  • Longueur
    3.52
  • Poids
    12.80 lb, 1.2
  • Largeur
    3.28

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Minéraux inorganiques, composés organiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Pâte lubrifiante solide extrêmement pure pour les joints boulonnés • Ne contient pas de plomb, de nickel, de soufre, de chlore ou de fluor
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2899680
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -20 à +2550 °F
  • Type
    Température élevée

Aperçu

Description du fabricant
P 37 PSTE, CAN, 453G
  • Pâte lubrifiante solide extrêmement pure pour joints boulonnés
  • Ne contient pas de plomb, de nickel, de soufre, de chlore ou de fluor