Motion
J48007
Goupille - Goupille, résistant à la corrosion, style poignée hexagonale/corps, diamètre maximal de poinçon 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01160353
N° MFRJ48007
Prix69.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille - Goupille, résistant à la corrosion, style poignée hexagonale/corps, diamètre maximal de poinçon 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01160353
N° MFRJ48007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po (Hex), 3/8 po (Hex), 5/16 po (Hex), 7/16 po (Hex)
  • Diamètre maximal du poinçon
    1/4 po
  • Diamètre minimum du poinçon
    1/16 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po, 4-1/8 po, 4-3/4 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-3/4 po
  • Diamètre du poinçon
    1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 7/32 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Comprend
    Pochette
  • Matériel
    Acier allié
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de pointages
    7
  • Type de pointage
    Épingle
  • CUP_NON
    662679011093

Aperçu

Description du fabricant
J48007 GOUPILLE DE POINÇONNAGE SUPER DUTY
  • Includes: J2497 (7-1/4"W x 8-1/4"H 7-Pocket Vinyl Tool Kit), J48014 (1/4" Tip 5-3/4" Super-Duty Drive Pin Punch), J48018 (1/8" Tip 4-3/4" Super-Duty Drive Pin Punch), J48116 (1/16" Tip 4-1/8" Super-Duty Drive Pin Punch), J48316( 3/16" Tip 5-1/4" Super-Duty Drive Pin Punch), J48332 (3/32" Tip 4-1/2" Super-Duty Drive Pin Punch), J48532 (5/32" Tip 5" Super-Duty Drive Pin Punch), J48732 (7/32" Tip 5-1/2" Super-Duty Drive Pin Punch)