Motion
J209G
Wire Cutter - 7-5/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01163833
N° MFRJ209G
Prix35.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 7-5/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01163833
N° MFRJ209G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2-5/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    12.70 mm;1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/8 po
  • Longueur
    7-5/16 po, 185.74 mm
  • Profondeur globale
    1/2 po, 12.70 mm
  • Longueur totale
    7-5/16 po
  • Hauteur de pièce unique
    12.70 mm;1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    185.74 mm;7-5/16 po
  • Largeur d’une seule pièce
    22.23 mm;7/8 po
  • Poids de l’outil
    0.58 lb, 0.26 kg
  • Largeur de l’outil
    22.23 mm;7/8 po
  • Poids
    0.53 lb
  • Largeur
    7/8 po, 22.23 mm

Détails

  • Application
    Fil lourd
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    7-5/16 po. Pince coupante diagonale robuste
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Plastisol
  • Style de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Type de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Effet de levier élevé
    Vrai
  • Isolé
    Non
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662679030285

Aperçu

Description du fabricant
J209G PINCES DIAGONALES ROBUSTES
  • Bord tranchant trempé par induction
  • Un puissant levier permet de couper facilement les fils lourds
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort