Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire3/4 po
- Épaisseur de la mâchoire11.11 mm;7/16 po
- Largeur de la mâchoire3/4 po
- Longueur totale6-1/16 po
- Poids de l’outil0.39 lb, 0.1769 kg
- Poids0.38 lb
Détails
- ApplicationPlastiques et Sprues
- Fini de lameL’induction est durcie
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale en plastique
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Matériau de la poignéePlastisol
- Style de poignéeRempli de ressort
- Type de poignéePoignées en Plastisol
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON662679030292