Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1-9/16 po
- Épaisseur de la mâchoire17/32 po
- Largeur de la mâchoire7/16 po
- Longueur totale7-25/32 po
- Poids0.42 lb
Détails
- Style de poignéePlastisol
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDiamant dentelé
- MatérielAcier allié
- CUP_NON662679030438
Aperçu
- Buse large et plate pour une meilleure prise que les pinces à bec effilé standard
- Mâchoires dentelées en diamant
- Poignée longue pour un effet de levier supplémentaire
- Poignées en Plastisol pour plus de confort