Motion
J262SG
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée en Plastisol, 7-1/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI01164016
N° MFRJ262SG
Prix22.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée en Plastisol, 7-1/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI01164016
N° MFRJ262SG

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-3/8 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/16 po
  • Longueur
    7-1/16 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    7-1/16 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de poignée
    Plastisol
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • CUP_NON
    662679031206

Aperçu

Description du fabricant
J262SG PISTE ÉLECTRIQUE POUR PINCE NAT 6-1
  • Le joint de rainure usiné avec précision offre une fonction de verrouillage pour une performance antidérapante puissante
  • La fixation spéciale assure un assemblage permanent, tout en permettant un réglage facile
  • Les dents inclinées offrent une puissance de préhension supérieure à celle des dents à angle droit standard
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort
  • Fini naturel