Motion
54-716
Marteau à bec sphérique – Poids de la tête de 16 oz, style manche à prise confortable, longueur totale de 12-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01170744
N° MFR54-716
Prix42.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à bec sphérique – Poids de la tête de 16 oz, style manche à prise confortable, longueur totale de 12-7/8 po
N° D’ARTICLE MI01170744
N° MFR54-716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/4 po
  • Longueur de tête
    4-1/8 po
  • Poids de la tête
    16 oz
  • Longueur totale
    12-7/8 po
  • Poids
    1.58 lb

Détails

  • Style de poignée
    Prise confortable
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • CUP_NON
    076174547160

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU 54-716
  • Tête forgée et traitée thermiquement pour une durabilité accrue
  • La poignée en graphite gainée ajoute robustesse et durabilité, tout en minimisant les chocs
  • Le visage tempéré de la jante réduit les incidences d’écaillage ou d’écaillage
  • Prise en caoutchouc moulé et texturé pour augmenter le confort et la performance

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté