Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage80 ml
- Gravité spécifique1.05 à 25 °C
- Poids0.28 lb
Détails
- ApplicationJoints d’étanchéité
- Base chimiqueSilicone acétoxy
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-75 à +600 °F
- Type de colisTube
- Formulaire de produitColler
- Énoncé de la proposition 65Cancer et dommages à la reproduction
- CUP_NON079340596306
Aperçu
- Rend les joints qui résistent aux températures jusqu’à 600°F (315°C) intermittents
- Résiste au vieillissement, aux intempéries et au cycle thermique sans rétrécissement, fissuration ou durcissement
- Remplit les espaces jusqu’à 0.25 po
- Couleur : Rouge
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure