Motion
59675
Scellant à base de silicone Superflex - rouge, base en silicone acétoxy, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01193231
N° MFR59675
Prix66.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à base de silicone Superflex - rouge, base en silicone acétoxy, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01193231
N° MFR59675

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Gravité spécifique
    1.05 à 25 °C
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Base chimique
    Silicone acétoxy
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +600 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Énoncé de la proposition 65
    Cancer et dommages à la reproduction
  • CUP_NON
    079340596757

Aperçu

Description du fabricant
198817 59675 RTV ROUGE 300 ML CQ
  • Rend les joints qui résistent aux températures jusqu’à 600°F (315°C) intermittents
  • Résiste au vieillissement, aux intempéries et au cycle thermique sans rétrécissement, fissuration ou durcissement
  • Remplit les espaces jusqu’à 0.25 po
  • Couleur : Rouge

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté