Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur/diamètre5 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Type d’accessoireProlongation
- CUP_NON662679340193
Aperçu
- Utiliser des rallonges pour accéder aux fixations dans des endroits qui seraient autrement difficiles à atteindre
- Le carré mâle est orienté en ligne avec les carrés femelles pour une utilisation avec les clés dynamométriques à tête fixe
- Chambre complet à l’ouverture d’entraînement (le cas échéant) pour un engagement facile avec les outils d’entraînement
- Le chanfrein d’extrémité d’entraînement et les quatre détentes aident à fournir un engagement positif rapide avec l’outil d’entraînement sur n’importe quel mur d’entraînement à douille