Motion
225.S71.BHUB RB 1-1/4 AVEC CPSCS ET WSHRS

REXNORD INC
225.S71.BHUB RB 1-1/4 W/CPSCS & WSHRS

225.S71.BHUB RB 1-1/4 AVEC CPSCS ET WSHRS
N° D’ARTICLE MI01242329
N° MFR225.S71.BHUB RB 1-1/4 W/CPSCS & WSHRS
Prix896.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
225.S71.BHUB RB 1-1/4 W/CPSCS & WSHRS

225.S71.BHUB RB 1-1/4 AVEC CPSCS ET WSHRS
N° D’ARTICLE MI01242329
N° MFR225.S71.BHUB RB 1-1/4 W/CPSCS & WSHRS
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
Prix896.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.9400 po, 125.48 mm
  • Taille du raccord
    225
  • Code de taille de raccord
    225
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.94 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.9400 po;125.48 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.9400 po, 125.48 mm
  • Diamètre de la bride du moyeu
    4.9400 po;125.48 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0600 po, 52.32 mm
  • Alésage maximal
    3.2500 po;82.55 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    3.2500 po, 82.55 mm
  • Diamètre extérieur
    4.9400 po
  • Longueur totale
    2.0600 po
  • Poids
    18.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Grand bloc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    012206
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    S71
  • Style
    Grand bloc
  • CUP_NON
    698210824181

Aperçu

Description du fabricant
012206 225.S71.BHUB RB 1-1/4