Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 oz
- Poids0.78 lb
Détails
- CouleurArgent
- CompositionAluminium, oxyde de calcium, cuivre, graphite, huile minérale, naphta, distillats de pétrole
- Type de contenantCan
- Température de fonctionnement maximale1600 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Plage de température-51 à +1600 °F
- TypeHaute pression, haute température
- CUP_NON686226800787
- Température de travail-60 à 1600 °F