Motion
EA E-20NS
Hysol® Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur beige
N° D’ARTICLE MI01370238
N° MFREA E-20NS
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur beige
N° D’ARTICLE MI01370238
N° MFREA E-20NS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    2790 psi

Détails

  • Application
    Collage structurel
  • Couleur
    Beige
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340293342

Aperçu

Description du fabricant
237119 29334 E-20NS HYSOL ÉPOXY ADH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté