Motion
EA E-40FL
Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI01370243
N° MFREA E-40FL
Prix29.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur grise
N° D’ARTICLE MI01370243
N° MFREA E-40FL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    640 psi

Détails

  • Application
    Collage structurel
  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de colis
    Cartouche double
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340293045

Aperçu

Description du fabricant
237102 29304 E-40FL HYSOL ÉPOXY ADH
  • Un adhésif polyvalent et flexible
  • Bonne résistance aux chocs
  • Durée de vie utile de 40 minutes
  • Couleur : gris

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté