Motion
EA E-00NS
Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur transparente/blanche
N° D’ARTICLE MI01370246
N° MFREA E-00NS
Prix29.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Résine époxy - Emballage de 50 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur transparente/blanche
N° D’ARTICLE MI01370246
N° MFREA E-00NS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Résistance au cisaillement
    3000 psi

Détails

  • Application
    Collage du plastique, Collage du caoutchouc, Collage de la structure
  • Couleur
    Transparent/Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340292949

Aperçu

Description du fabricant
233962 29294 E-00NS HYSOL ÉPOXY ADH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté