Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition132° C
- Taille du conteneur13 oz
- Gravité spécifique0.864 à 20° C
- Contenu en COV0.1497
- Poids13 oz
Détails
- ApparenceLiquide rougeâtre
- ApplicationUsage général
- CouleurRouge
- CompositionAlcool aliphatique, dioxyde de carbone, éther de glycol, distillats de pétrole léger, additifs exclusifs, distillats de pétrole gravement hydrotraité
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages• Vendu par caisse (12)
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair132°F (55.5°C) TOC
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol inflammable de catégorie 2
- OdeurSolvant
- Quantité du colis12 par caisse
- Plage de pHpH : 5-6
- Types de produitsPénétrent
- RèglementsRèglement 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
- TypePénétre/lubrifiant
- CUP_NON857236004841
- Viscosité3.18 cSt à 40° C
Aperçu
- Vendu par caisse (12)