Motion
EA E-60NC
Hysol® Résine époxyde – Compatible avec l’acier inoxydable, emballage de 200 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510169
N° MFREA E-60NC
Prix87.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hysol® Résine époxyde – Compatible avec l’acier inoxydable, emballage de 200 ml, temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510169
N° MFREA E-60NC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    2630 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340293250

Aperçu

Description du fabricant
237114 29325 E-60NC HYSOL ÉPOXY PC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté