Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 lb
- Poids net16 oz
- Gravité spécifique1.23
- Poids1.20 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- Type antigrippantAntigrippant de qualité nucléaire
- ApplicationLubrification
- CouleurCuivre
- CompositionGraphite, huile minérale blanche, cuivre
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Certifié pur, à base de cuivre • Convient aux applications critiques à long terme en acier inoxydable et aux boulons en alliage à haute teneur en nickel • Recommandé pour protéger le matériel des centrales électriques de classe 2 et 3 • Résistant à la température jusqu’à 1,800°F (982°C)
- Point d’éclair440.6 °F
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant079340511163
- Température de fonctionnement maximale1800 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFNon évalué
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- SérieN-1000
- Plage de températureMaximum de +1800 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON079340511163
Aperçu
- Certifié pur, à base de cuivre
- Convient aux applications critiques à long terme en acier inoxydable et aux boulons en alliage à haute teneur en nickel
- Recommandé pour protéger le matériel des centrales électriques de classe 2 et 3
- Résistant à la température jusqu’à 1,800°F (982°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure