Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 lb
- Plage de couverture75 pi2
- Taille12 lb
- Poids13.53 lb
Détails
- Type d’adhésifAdhésif époxy
- Autonomie de la batterie20 min
- CertificationACIA
- Type de contenantCan
- FormulaireÉpoxy
- Temps de durcissement fonctionnel16 heures
- Numéro CUP du fabricant079340960923
- Température maximaleSupérieur à +200 °F
- Rapport de mélange2.3:1
- Plage de température0 °F à 150 °F
- TypeComposé
- CUP_NON079340960923
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure