Motion
EA 3472
Adhésif Fixmaster – Compatible avec remplissage d’acier, emballage de 1 lb, temps de durcissement de 6 heures, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01510654
N° MFREA 3472
Prix158.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif Fixmaster – Compatible avec remplissage d’acier, emballage de 1 lb, temps de durcissement de 6 heures, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01510654
N° MFREA 3472

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix158.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 lb
  • Résistance au cisaillement
    1900 psi

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    6 h
  • Matériau de remplissage
    Aluminium, bronze, cuivre
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Comp. matériel
    Rempli d’acier
  • CUP_NON
    079340974838

Aperçu

Description du fabricant
235617 97483 FIXMASTER LIQUIDE ACIER 1LB
  • Un époxyde autonivelant, rempli d’acier, versable
  • Idéal pour couler ou fabriquer des moules
  • Fonctionne bien pour remplir les zones difficiles d’accès
  • Peut être usiné une fois durci
  • rouillera
  • Se fixe en 25 minutes
  • Couleur : gris

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté