Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 kg
- Grade NLGI2
- Gravité spécifique0.84 g/ml 77 °F
- Poids35.30 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, huile de base PAO, PTFE
- Type de contenantSeau
- Point de chute+518 °F
- Point d’éclair392 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricant4044118
- Température de fonctionnement maximale150 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- Gamme de produitsMolykote®
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température-40 à +302 °F
- TypeUsage général
Aperçu
- Graisse synthétique (PAO) NLGI no 2 de qualité alimentaire