Motion
3-36 5gal
Lubrifiant CRC - No, 5 gal, Seau, Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01706067
N° MFR3-36 5gal
Prix326.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant CRC - No, 5 gal, Seau, Couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01706067
N° MFR3-36 5gal

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    380°F
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gallons
  • Épaisseur du film
    0.025 à 0.075 mils
  • Point de congélation
    -72°F
  • Hauteur
    13.75 po
  • Longueur
    11.25 po
  • Poids net
    640 oz
  • Hauteur totale
    13.8 po
  • Largeur totale
    11.3 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.83
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    35 lb
  • Largeur
    11.25 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un composé polyvalent à base de pétrole qui forme une pellicule transparente et mince qui lubrifie et protège contre l’usure et la corrosion. Ce produit polyvalent lubrifie, protège, déplace l’humidité et nettoie.
  • Additifs inclus
    Aucun additif
  • Apparence
    Liquide transparent bleu-vert
  • Application
    Tubulure, pièces moulées, engrenages, tige à souder, fil, accessoires, matrices, gabarits, cales, mandrins, tiges de forage, pièces traitées thermiquement, surfaces usinées, soudures finies, extrusions d’aluminium, outils pneumatiques, convoyeurs, joints gelés, verrous, palans, etc.
  • Type de base
    Pétrole
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Bleu
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    38,800 V
  • ECCN
    EAR99
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Test Falex
    1,000 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Desserre les pièces congelées • Lubrifie sans laisser de résidu collant • Conforme aux normes en matière de COV •
  • Type de film
    Non desséchant
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    192 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant polyvalent
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030098
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 °F à 250 °F
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec des produits pétroliers, de l’essence minérale ou un nettoyant de contact.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Plaisant
  • Série
    3-36
  • Normes respectées
    Inscrit NSF 017429, code de catégorie H2
  • Plage de température
    -50 à 250 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254030098
  • Température de travail
    -50 à 250°F

Aperçu

Description du fabricant
1003261 LUBRICANT MLT-PURP 3-36 5GAL
  • Élimine l’humidité et laisse une pellicule mince et durable pour protéger contre la corrosion
  • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Desserre les pièces gelées
  • Lubrifie sans laisser de résidu collant
  • Conforme aux normes en matière de COV