Motion
05316
Liquide de coupe - 16 oz liq., boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01854685
N° MFR05316
Prix37.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 16 oz liq., boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI01854685
N° MFR05316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz liq. (É.-U.)
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    1
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Broaching, Dessin, Perçage, Gravure, Façage, Finition, Meulage, Mûage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
  • Application
    Alésage, Brochage, Dessin, Perçage, Gravure, Façade, Mûrage, Alésage, Sawing, Estampage, Tapage, Filetage, Rotation
  • Couleur
    Brun foncé
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellent pour l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à machiner • Non recommandé pour l’aluminium • Offre une action de coupe lisse et précise • S’écoule directement jusqu’au bord de coupe • Prolonge la durée de vie de l’outil • Améliore la finition de la surface • Permet un taux de retrait accru Réduit la friction • Convient aux applications à haute et basse vitesse • Non corrosif pour l’acier • À base d’huile synthétique
  • Point d’éclair
    Supérieur à 200 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Sulfure, baies
  • Application du matériel
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    Communication des dangers OSHA, fiches signalétiques
  • Nom/numéro commercial
    Tapmatic Tricut
  • Type
    Coupe
  • Viscosité
    95 cP

Aperçu

Description du fabricant
05316 (C05316) BOUTEILLE COMPRIMABLE TRICUT 16OZ
  • Excellent pour l’acier inoxydable et les autres métaux difficiles à machiner
  • Non recommandé pour l’aluminium
  • Fournit une action de coupe lisse et précise
  • S’écoule directement vers le bord tranchant
  • Prolonge la durée de vie de l’outil
  • Améliore le fini de la surface
  • Permet des taux de retrait plus élevés Réduit la friction
  • Convient aux applications à haute et basse vitesse
  • Non corrosif pour l’acier
  • À base d’huile synthétique