Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps27/64 po
- Longueur totale3-49/64 po
- Diamètre du point9/64 po
- Poids0.10 lb, 0.1
Détails
- AutomatiqueAutomatique
- Style poignée/corpsRonde
- Ajustabilité de l’impactImpact réglable
- Numéro de catalogue du fabricant50119
- Page de produit du fabricant
- Matériau du pointAcier
- Point remplaçablePoint remplaçable