Spécifications
Dimensions
- Diamètre du corps5/16 po, 9/32 po
- Hauteur1
- Longueur4.8
- Longueur totale3-3/32 po
- Poids0.10 lb, 0.1
- Largeur3.6
Détails
- Style de poignéeMoleté
- Style de maintienCollet
- Numéro de catalogue du fabricant50599
- Page de produit du fabricant
- Capacité de conservation maximale, extrémité A0.04 po
- Capacité de conservation minimale, extrémité A0 po
- Extrémité simple ou doubleCélibataire
Aperçu
- La taille des poignées est réduite afin qu’elles puissent être rapidement tournées entre le pouce et le doigt lors du limage de petits travaux