Motion
25-381J-8

L S STARRETT
25-381J-8

Indicateur à cadran, 0-50-0, tige 8mm , cadran jaune
N° D’ARTICLE MI02051205
N° MFR25-381J-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
25-381J-8

Indicateur à cadran, 0-50-0, tige 8mm , cadran jaune
N° D’ARTICLE MI02051205
N° MFR25-381J-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3/16 po
  • Diamètre du cadran
    2-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0 à 50 à 0

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Jaune
  • Diplôme en composition
    0.01 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    64655
  • Mesure maximale
    10 mm
  • Mesure minimale
    0 mm

Aperçu

Description du fabricant
25-381J-8 IND., 25-381J AVEC TIGE 8MM