Motion
HK2016-AS1
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02238351
N° MFRHK2016-AS1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI02238351
N° MFRHK2016-AS1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IR 17x20x16.5
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2016-AS1 offre un diamètre d’alésage de 20 mm, un type de fermeture ouverte, une configuration de coupelle étirée à extrémités ouvertes, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements compacts industriels et automobiles.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • CUP_NON
    4054364120443

Aperçu

Description du fabricant
HK2016-AS1 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE