Motion
9073 PC
Clé réglable – Longueur hors tout de 308 mm, matériau en acier, fini chromé, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02339564
N° MFR9073 PC
Prix76.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable – Longueur hors tout de 308 mm, matériau en acier, fini chromé, poignée ergonomique, capacité maximale de mâchoire de 35 mm
N° D’ARTICLE MI02339564
N° MFR9073 PC
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
Prix76.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    308 mm
  • Poids
    1.62 lb, 1.37

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériau de la poignée
    Élastomère thermoplastique
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Capacité maximale des mâchoires
    35 mm
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
9073 RPC US CHROME ADJ./CLÉ À TUYAU ERGO
  • La mâchoire réversible unique combine les fonctions d’une clé à tube et d’une clé à tube
  • Les dents sont fortement inclinées pour fournir une puissance de préhension maximale
  • Conception True Ergo® avec poignée en thermoplastique et prise plus large
  • La tête mince avec mâchoires coniques combine un accès facile et une force de rotation supplémentaire
  • Renforcé avec précision et traité contre la corrosion
  • L’échelle de mesure sur la tête montre facilement la taille de la fixation
  • Idéal pour les plombiers, les électriciens et les travailleurs de l’entretien