Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire36 mm
- Épaisseur de la mâchoire25 mm
- Largeur de la mâchoire11 mm
- Longueur totale180 mm
- Épaisseur de la buse4 mm
- Largeur de l’embout11 mm
- Poids0.43 lb
Détails
- Capacité de coupeFe+ : 2.5 mm, Fil à piano : 2 mm
- Style de poignéePlastique
- Effet de levier élevéPas un effet de levier élevé
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier allié
- Forme du nezRonde
Aperçu
- Poignées très épaisses avec butées pour les pouces offrant une protection jusqu’à 1000 volts
- Positionnement des joints à haut levier pour réduire la force de coupe
- La conception du joint assure une action fluide du joint
- La construction en acier à outil haute performance ajoute une résistance supplémentaire