Motion
PL-57C
Wire Cutter - 7-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02341489
N° MFRPL-57C
Prix38.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 7-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02341489
N° MFRPL-57C
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
Prix38.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    15/16 po
  • Longueur de la mâchoire
    15/16 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    184.15 mm;7-1/4 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Type de coupe
    Diagonale à effet de levier élevé
  • Description
    Pince coupante diagonale à grand effet de levier
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Double trempage
  • Type de poignée
    Double trempage
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662459270085

Aperçu

Description du fabricant
PL-57C PINCES COUPANTES DIAGONALES 7"
  • Les poignées sont conçues pour couper facilement les fils
  • Les têtes polies résistent à la rouille et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil
  • Bords de coupe durcis par induction

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté