Motion
PL-208
Pince Lineman - 17/32 po de longueur de mâchoire, 8-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02341497
N° MFRPL-208
Prix55.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince Lineman - 17/32 po de longueur de mâchoire, 8-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02341497
N° MFRPL-208
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
Prix55.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    17/32 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Style de poignée
    Simple
  • Effet de levier élevé
    Pas un effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Diamant dentelé
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE LATÉRALE PL-208 8" LIGNESMA
  • Conçu pour le câblage, l’installation d’équipement électrique et l’entretien pour les monteurs de lignes des services publics
  • Les têtes polies résistent à la rouille et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie de l’outil
  • Les bords de coupe durcis par induction restent tranchants plus longtemps
  • Mâchoires dentelées en diamant pour une prise solide sur le fil
  • Fourni sans poignées (les poignées sont en acier nu)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté