Motion
SPC818

BRADY
SPC818

Flèches absorbantes à huile seulement SPC®, 8 po x 18 po, capacité d’absorption 28 gal
N° D’ARTICLE MI02374452
N° MFRSPC818
Prix227.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
SPC818

Flèches absorbantes à huile seulement SPC®, 8 po x 18 po, capacité d’absorption 28 gal
N° D’ARTICLE MI02374452
N° MFRSPC818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    8 po
  • Dimensions
    8 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    18 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    28 gal (É.-U.)
  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Bleu
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Carburants, huiles
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66270614021

Aperçu

Description du fabricant
SPC818 8" X 18" 10/SORBANTS D'HUILE DE BLÉ