Motion
B0361
Bagues sans clé - série SD10 , 1.1610 po DI, 2.8300 po OD, 0.7000 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376278
N° MFRB0361
Prix107.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série SD10 , 1.1610 po DI, 2.8300 po OD, 0.7000 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376278
N° MFRB0361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.0470 po
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    1.1610 po
  • Taille de l’alésage
    1.4170 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8300 po
  • Taille de la vis
    M6 x 20
  • Poids
    0.900 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    8.7 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B0361
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Chrome de zinc/Acier plaqué chrome
  • Couple maximum transmis
    666 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    SD10
  • CUP_NON
    662345041959

Aperçu

Description du fabricant
B0361 36-10 DISQUE RÉTRACTABLE

Vous pourriez également aimer