Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage4.8820 po
- Taille du boulonM8 x 30
- Diamètre à l’alésage3.0630 po
- Taille de l’alésage3.7400 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.3380 po
- Extérieur Diamètre6.6900 po
- Taille de la visM8x30
- Poids10.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation22 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantH0951
- Page de produit du fabricant
- MatérielChrome de zinc/Acier plaqué chrome
- Couple maximum transmis9108 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées12
- SérieSD10
- CUP_NON662345045469