Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM12 x 60
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Pression de contact du moyeu21030 psi
- Longueur jusqu’à Alésage72 mm
- Poussée transmise maximale380966 N
- Extérieur Diamètre145 mm
- Longueur totale72 mm
- Taille de la visM12x60
- Poids8.800 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation142 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB151100
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis19048 Nm
- Nombre de vis verrouillées10
- SérieB115
- Force axiale transmissible85645 lbf
- CUP_NON662345042796