Motion
MWS-31
Jeu de clés à fourche - 10 PC, type à fourche, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02380987
N° MFRMWS-31
Price$345.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés à fourche - 10 PC, type à fourche, style poignée simple
N° D’ARTICLE MI02380987
N° MFRMWS-31
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
Votre prix345.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-17/32 po, 11-29/32 po, 13-5/16 po, 3-13/16 po, 4-13/16 po, 5-3/8 po, 6-3/16 po, 7-1/32 po, 8-17/32 po, 8-3/32 po
  • Poids
    4.91 lb
  • Gamme de tailles de clé
    6 x 7 à 27 x 30 mm
  • Tailles des clés
    10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 21 x 24 mm, 24 x 27 mm, 27 x 30 mm, 6 x 7 mm, 7 x 8 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Fini chrome satiné
  • Style de poignée
    Simple
  • Accessoires inclus
    Pochette en rouleau
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662459325846
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À FOURCHE MWS-31, 10-PC

You May Also Like