Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.531 po
- Largeur intérieure0.67 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.157 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.326 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Résistance à la traction13500 lb
- Poids1.81 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricant16B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416028