Motion
6912L
Gants de travail à usage général Neomax® – Grande taille, enduits de néoprène, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02393595
N° MFR6912L
Prix12.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général Neomax® – Grande taille, enduits de néoprène, manchette, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI02393595
N° MFR6912L
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
Prix12.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    12 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Papier abrasif
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Verrouillage brossé
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Neomax
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    CE 2112
  • Style de pouce
    Aile
  • CUP_NON
    30451436912343

Aperçu

Description du fabricant
6912L NEOMAX 12" LARGE
  • Offre une protection contre l’abrasion, les coupures et les produits chimiques dangereux
  • Reste flexible lorsqu’il est utilisé dans des zones réfrigérées
  • Traité avec Actifresh®
  • Lavable
  • Néoprène à double trempage au fini sable
  • Doublure entrecroisée 100 % coton brossée pour plus de confort et d’absorption
  • Bracelet-manchette de 12 po au fini sable
  • Sensation et flexibilité du caoutchouc avec plus de polyvalence
  • Les industries du raffinage et de la pétrochimie, l’électronique, la manipulation des matériaux (humides ou secs), les vannes tournantes, l’équipement de nettoyage et le dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté