Motion
9651-24

GOJO IND.
9651-24

Désinfectant pour les mains Purell®, 4 oz, parfum Agrumes, couleur claire
N° D’ARTICLE MI02415927
N° MFR9651-24
Prix4.49 $/bo
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
9651-24

Désinfectant pour les mains Purell®, 4 oz, parfum Agrumes, couleur claire
N° D’ARTICLE MI02415927
N° MFR9651-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.49 $/bo

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6.1400 po
  • Poids de la caisse
    6.8 lb
  • Largeur du boîtier
    6.9500 po
  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Profondeur globale
    9.5700 po
  • Hauteur totale
    5.4400 po
  • Largeur totale
    2.1300 po
  • Poids
    6.8 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Contient de l’alcool
  • Couleur
    Effacer
  • Action de mousse
    Action moussante
  • Formulaire
    Gel
  • Répond aux normes de l’industrie par
    FDA
  • Types de produits
    Désinfectant
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    07385209651

Aperçu

Description du fabricant
9651-24 DÉSINFECTANT POUR LES MAINS ADV INST BTL 4OZ
  • Tue 99.99 % des germes les plus courants qui peuvent causer des maladies
  • Fonctionne en aussi peu que 15 secondes
  • Pas besoin d’eau ou de serviettes
  • Spécialement formulé avec des hydratants pour laisser les mains douces et rafraîchies
  • À base d’alcool
  • Effacer