Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po, 10 mm
- Poids de l’outil3.3 lb
Détails
- Détails supplémentairesEngrenages en acier hélicoïdal, traités thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues.Le mandrin sans clé à manchon unique avec verrouillage de la broche offre une meilleure rétention de la mèche et une commodité sans outil.Gâchette en caoutchouc à deux doigts pour un confort accru.
- Intensité6.7 A
- Style mandrinSans clé
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Capacité de perçage en métal1-1/4 (Scie à trous) po, 3/8 (Mèche de torsion) po
- Capacité de perçage du bois1-1/4 (mèche à palette) po, 2-1/8 (scie à trous) po
- Style de poignéePoignée pistolet
- ComprendSans clé
- Page de produit du fabricant
- Vitesse maximale250 tr/min
- Puissance nominale6.7 A
- RéversibleRéversible
- CUP_NON028875002226
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Engrenages en acier hélicoïdal, traités thermiquement pour une longue durée de vie et une durabilité accrues
- Le mandrin sans clé à manchon unique avec verrouillage de la broche offre une meilleure rétention de la mèche et une commodité sans outil
- Gâchette à deux doigts pour un confort accru
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire