Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame5-3/8 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant028874090521
- Nombre de dents30
- CUP_NON028874090521
Aperçu
- La plaque en acier trempé et durci découpé au laser de gros calibre est équilibrée avec précision pour des coupes précises
- Carbure très dur assurant que les bords tranchants restent tranchants
- Les fentes d’expansion découpées au laser minimisent le bruit et les vibrations des bords pour une excellente finition de surface avec moins de bavures
- La lame est gravée au laser et codée par couleur par matériau. L’utilisateur peut voir des renseignements importants lorsqu’il doit remplacer la lame
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire